Gewiss - SVM16TT LA SVOLTA TUBE/TUBE MORBIDX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de tube nominal - 16 mm
matériau - plastique
modèle - écartement
qualité du matériau - PVC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678036292
Réf. Sonepar
00047803629
Réf. Fournisseur
DX43516
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de tube nominal
16 mm
matériau
plastique
modèle
écartement
qualité du matériau
PVC
LA SVOLTA - RACCORD CONDUIT-CONDUIT MORBIDX IP65 - DIAMÈTRE 16MM - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.