Gewiss - SVM32TT LA SVOLTA TUBE/TUBE MORBIDX

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de tube nominal - 32 mm

  • matériau - plastique

  • modèle - filetage

  • sans halogène - Non

  • qualité du matériau - PVC

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8018678036322

Réf. Sonepar

00047803632

Réf. Fournisseur

DX43532

Réf. Commerciale

Gewiss

pour diamètre de tube nominal

32 mm

matériau

plastique

modèle

filetage

sans halogène

Non

qualité du matériau

PVC

LA SVOLTA - RACCORD CONDUIT-CONDUIT MORBIDX IP65 - DIAMÈTRE 32MM - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.