Gewiss - TX JOINT EN T TRIX SANS RACCORDS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - autre
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP54
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678011954
Réf. Sonepar
00047801195
Réf. Fournisseur
DX45003
Réf. Commerciale
Gewiss
forme
autre
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP54
pour diamètre du tube
25 mm
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
longueur
87 mm
largeur
64 mm
profondeur
53 mm
connectable
Oui
nombre d'entrées
3
type de traversée de boîtier
autre
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
température d'utilisation
-5...60 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
BOÎTIER TRIX A 3 ENTRÉES - IP54 - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.