Gewiss - BOITE QUADRIX AVEC 10 ENTREE

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP54

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8018678038012

Réf. Sonepar

00047803801

Réf. Fournisseur

DX45010

Réf. Commerciale

Gewiss

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP54

pour diamètre du tube

25 mm

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

140 mm

largeur

140 mm

profondeur

53 mm

connectable

Oui

nombre d'entrées

10

type de traversée de boîtier

autre

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Non

température d'utilisation

-5...60 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

BOÎTIER QUADRIX A 10 ENTRÉES - IP54 - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.