Gewiss - CAPSULE DE FERMETURE TRIX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
traitement de la surface - non traité
couleur - gris
sans halogène - Oui
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678012814
Réf. Sonepar
00047801281
Réf. Fournisseur
DX47000
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau
plastique
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
sans halogène
Oui
qualité du matériau
autre
renforcé en fibre de verre
Non
résistant aux chocs
Non
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
BOUCHON DE FERMETEURE - SANS HALOGÈNE
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.