Gewiss - R 25 MOLLA PIEGATUBI RKB
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 25...25 mm
convient pour tuyaux en plastique - Oui
adapté à un tube en cuivre - Non
adapté à un tube en acier - Non
avec câble intérieur - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564197930
Réf. Sonepar
00047003979
Réf. Fournisseur
DX51325
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre du tube
25...25 mm
convient pour tuyaux en plastique
Oui
adapté à un tube en cuivre
Non
adapté à un tube en acier
Non
avec câble intérieur
Non
convient pour tuyaux en aluminium
Non
convient pour tuyaux en acier inoxydable
Non
adapté à d'autres matériaux de tube
Non
RESSORT À CINTRER POUR RKB - DIAMÈTRE 25MM
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.