Gewiss - PT 00 PINCE POUR COUPER TUBES
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre du tube - 16...32 mm
adapté au cuivre - Non
adapté à l'acier - Non
adapté au plastique - Oui
adapté à l'aluminium - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678031334
Réf. Sonepar
00047803133
Réf. Fournisseur
DX51600
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre du tube
16...32 mm
adapté au cuivre
Non
adapté à l'acier
Non
adapté au plastique
Oui
adapté à l'aluminium
Non
adapté à l'acier inoxydable
Non
PINCE COUPE-CONDUIT - Ø 16-32
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection rigides fabriqué avec des matières premières de très haute qualité pour offrir un niveau de performances élevé et durable, dans tout type d’ambiance et application. Disponibles dans les diamètres de 16 à 63 mm, en versions IRL (moyen), RKB (lourd) et RKHF (lourd) sans halogène. Ils sont totalement intégrables avec les systèmes conduits cintrables et boîtes de dérivation. La série est complétée par une vaste gamme d’accessoires de liaison et de cheminement avec les indices de protection IP40 et IP67.