Gewiss - STS 5 SONDE TIRE-CABLES EN NYLON
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
domaine d'application - tube d'installation
matériau - plastique
longueur - 5 m
forme de la tête - sphère
forme - rond
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678019387
Réf. Sonepar
00047801938
Réf. Fournisseur
DX52305
Réf. Commerciale
Gewiss
domaine d'application
tube d'installation
matériau
plastique
longueur
5 m
forme de la tête
sphère
forme
rond
qualité du matériau
polyamide
largeur/diamètre du ruban de tirage
4 mm
épaisseur de matériau du ruban de tirage
4 mm
raccordement par filetage
Oui
torsadé
Oui
SONDE TIRE-FILS EN NYLON - DIAMÈTRE 4MM - LONGUEUR 5M
Les Atouts de la gamme:
Système de conduits de protection annelés cintrables pour pose encastrée, disponibles en PVC et en polypropylène et dans différentes couleurs afin de faciliter l’identification des circuits conformément aux prescriptions normatives. Les palettes sont protégées par un film étirable blanc afin d’éviter l’exposition des couronnes aux rayons UV et garantir simultanément une meilleure résistance aux agents atmosphériques et une meilleure conservation lors du stockage en extérieur. Classification LSZH du conduit ICTA: faible émission de fumée et sans halogène.