Gewiss - RD25GN RACCORD DROIT GAS NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP54
taille du raccordement fileté - autre
type de construction - filetage intérieur
couleur - noir
longueur totale - 54 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678002433
Réf. Sonepar
00047800243
Réf. Fournisseur
DX54325
Réf. Commerciale
Gewiss
indice de protection (IP)
IP54
taille du raccordement fileté
autre
type de construction
filetage intérieur
couleur
noir
longueur totale
54 mm
diamètre nominal en pouces
1 pouce
filetage rotatif
Oui
type de raccordement
filetage
type de filetage
filetage au pas du gaz
matériau du filetage
autre
longueur de filetage
15.5 mm
matériau
polypropylène (PP)
plus petit diamètre intérieur du tuyau
25 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
25 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
5...60 °C
RACCORD TOURNANT DROIT À PAS GAZ - RDG - IP54 - DIAMÈTRE GAINE 25MM RAL9005
Les Atouts de la gamme:
L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..