Gewiss - RD22PG 21G RACCORD DROIT PG GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre nominal - 28.3 mm
modèle - droit
indice de protection (IP) - IP54
taille du raccordement fileté - PG21
type de construction - filetage intérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8018678002587
Réf. Sonepar
00047800258
Réf. Fournisseur
DX54422
Réf. Commerciale
Gewiss
diamètre nominal
28.3 mm
modèle
droit
indice de protection (IP)
IP54
taille du raccordement fileté
PG21
type de construction
filetage intérieur
couleur
gris
longueur totale
48 mm
filetage rotatif
Oui
type de raccordement
filetage
type de filetage
autre
matériau du filetage
autre
longueur de filetage
13.5 mm
matériau
polypropylène (PP)
matériau du joint
autre
plus petit diamètre intérieur du tuyau
22 mm
plus grand diamètre externe du tuyau
22 mm
autorisation en combinaison avec tuyau de protection CSA
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection UR
Non
autorisation en combinaison avec tuyau de protection DIN EN 61386-23
Oui
autorisation en combinaison avec tuyau de protection Lloyd's Register
Non
température d'utilisation
5...60 °C
RACCORD TOURNANT DROIT À PAS PG - RDPG - IP54 - DIAMÈTRE GAINE 22MM - PAS 21 - GRIS RAL7035
Les Atouts de la gamme:
L'offre gaines spiralées est composée de la gamme Diflex avec 14 diamètres de 8 à 60 mm, classification 2311 et de la gamme Light en classification 1311. La gamme comprend également des raccords tournants droits, fixes droits et gaines-tubes. Le système permet de réaliser l'interface avec les conduits rigides, les boîtes de dérivation et les coffrets pour la réalisation d'installations en saillie dans les secteurs industriel et tertiaire et la protection du câblage des pièces mécaniques en mouvement embarquées sur des machines..