Gewiss - COFFRET 4x2P+T 16A+AU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A
puissance de raccordement - 7 kVA
indice de protection (IP) - IP65
tension assignée (Ue) - 230 V
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564768581
Réf. Sonepar
00047003008
Réf. Fournisseur
FR60148N
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
armoire de raccordement/distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
puissance de raccordement
7 kVA
indice de protection (IP)
IP65
tension assignée (Ue)
230 V
matériau du boîtier/corps
plastique
courant assigné de l'interrupteur général
16 A
COFFRET D'ALIMENTATION PROVISOIRE MONO - Q-DIN 10 - 2P 40A - 7 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE IP65
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.