Gewiss - COFF TRI TENS 3X230V+1XTRI+N400V+1X24V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
protection - sans
disjoncteur différentiel - autre
manipulation - montage mural
indice de protection (IP) - IP65
prise CEE - 16 A - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564769335
Réf. Sonepar
00047003035
Réf. Fournisseur
FR60242N
Réf. Commerciale
Gewiss
protection
sans
disjoncteur différentiel
autre
manipulation
montage mural
indice de protection (IP)
IP65
prise CEE - 16 A
autre
nombre de disjoncteurs
4
matériau du boîtier/corps
plastique
finition militaire
Non
couleur
blanc
hauteur
510 mm
largeur
320 mm
COFFRET MULTIPRISE TRI+NE - Q-DIN 14 - 4P 25A - 2 PC 2P+T 230V 16A + 1 PC 2P+T 230V 16A IEC + 1 PC 3P+N+T 400V 16A IEC + 1 PC 2P 24V 16A IEC - DIFF. GÉNÉRAL 30MA IP65
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets IP65 pour la distribution d’énergie dans les secteurs du tertiaire, du commerce, de l’industrie et tout type d’installation provisoire, tel chantiers BTP, événementiel et collectivités. Versions vides ou câblées selon norme IEC 61439, les coffrets 68 Q-DIN sont disponibles en 5, 10, 14 ou 20 modules DIN complétés par deux coffrets d’extension 14 et 20 modules permettant d’accroître l’espace disponible. Les coffrets 68 Q-DIN peuvent recevoir des socles de prise à encastrer simples ou verrouillés jusqu’à 63A et peuvent être associés à de nombreux accessoires d’installation. Les coffrets 68 Q-DIN utilisent des technopolymères sans halogène.