Gewiss - BORNE ECO 4 PC 16A/4 DD 16A 30 MA

Gewiss - BORNE ECO 4 PC 16A/4 DD 16A 30 MA

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • protection - sans

  • disjoncteur différentiel - autre

  • manipulation - bollard

  • indice de protection (IP) - IP44

  • prise CEE - 16 A - 4x16A3p230V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

3660612154231

Réf. Sonepar

00047215423

Réf. Fournisseur

FR60247

Réf. Commerciale

Gewiss

protection

sans

disjoncteur différentiel

autre

manipulation

bollard

indice de protection (IP)

IP44

prise CEE - 16 A

4x16A3p230V

matériau du boîtier/corps

plastique

finition militaire

Non

couleur

gris

COFFRET CAMPING 46 QP - 4 PC 2P+T 230V 16A IEC - 4 DISJ. DIFFÉRENTIEL 2P 16A 30 MA - BORNIER D'ALIM. - IP 44 - GRIS RAL7035

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 Q-MC est un système de distribution d'énergie et de services innovant pour des environnements tels que les ports de plaisance, les campings et les espaces publics (foires, marchés, jardins, etc.), qui associe design séduisant et fiabilité totale. Les bornes sont disponibles en acier inoxydable AISI 316L et en thermoplastique, et proposées en couleur bleu, blanc ou vert. La gamme est constituée de versions câblées et vides, qui peuvent être configurées selon les besoins..