Gewiss - COFFRET MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABLE

Gewiss - COFFRET MONO 16A 4 PC 16A+AU+CABLE

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - armoire de raccordement/distribution

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 16 A

  • puissance de raccordement - 3.5 kVA

  • indice de protection (IP) - IP44

  • tension assignée (Ue) - 230 V

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564899124

Réf. Sonepar

00047006379

Réf. Fournisseur

FR60332P

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle

armoire de raccordement/distribution

calibre/courant nominal assigné (In)

16 A

puissance de raccordement

3.5 kVA

indice de protection (IP)

IP44

tension assignée (Ue)

230 V

matériau du boîtier/corps

plastique

largeur

430 mm

hauteur

105 mm

nombre de prises CEE 16 A / 24 V / 2 pôles

4

interrupteur général

disjoncteur

courant assigné de l'interrupteur général

16 A

profondeur

100 mm

COFFRET DE CHANTIER MONO - Q-DIN 5 - 2P 16A - 3,5 KVA - 4 PC 2P+T 230V 16A - DIFF. GÉNÉRAL 30MA - COUP DE POING D'ARRÊT D'URGENCE - 3M CÂBLE H07 3X2,5 MM² ET FICHE MOBILE - IP44 - PACK

Les Atouts de la gamme:

La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.