Gewiss - ARMOIRE DISTRI+DEPART GRUE DG1 - 160A
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - armoire de distribution
calibre/courant nominal assigné (In) - 160 A
indice de protection (IP) - IP44
tension assignée (Ue) - 230/400 V
matériau du boîtier/corps - plastique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660612339492
Réf. Sonepar
00047233949
Réf. Fournisseur
FR60365
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
armoire de distribution
calibre/courant nominal assigné (In)
160 A
indice de protection (IP)
IP44
tension assignée (Ue)
230/400 V
matériau du boîtier/corps
plastique
ARMOIRE DISTRIBUTION - 4P 160A - 110 KVA - 2 DÉPARTS: 1 X GRUE 100A DIFF. RÉGLABLE + 1 X DIV. 40A 300MA - 3 PC 2P+T 230V 16A + 2 PC 3P+T 400V 16A IEC + 1 PC 3P+T 400V 32A IEC - COUPURE D'URGENCE - IP44
Les Atouts de la gamme:
La gamme 68 ASC offre un choix important de coffrets et armoires câblés et certifiés selon la norme EN 61439-4 conçus pour répondre à tous les besoins d’électrification des installations temporaires, des plus simples aux plus importantes. La gamme alimentation provisoire est proposée en version standard catalogue, pour des produits disponibles en stock, dans de nombreuses configurations: nombre et type de prises, dispositifs de protection, puissance délivrable, mode de raccordement, etc… ainsi qu’en version sur-mesure qui permet la personnalisation du produit aux besoins de l’installation.