Gewiss - UNITE DE SIGN. LED 3,3V VERT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
application - bouton à contact maintenu
source lumineuse - LED
couleur de la source lumineuse - vert
tension nominale (Un) - 3.3...3.3 V
source lumineuse fournie - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564801349
Réf. Sonepar
00047004002
Réf. Fournisseur
GW10889
Réf. Commerciale
Gewiss
application
bouton à contact maintenu
source lumineuse
LED
couleur de la source lumineuse
vert
tension nominale (Un)
3.3...3.3 V
source lumineuse fournie
Oui
douille
socle d'enfichage
UNITÉ DE SIGNALISATION À AMPOULE - LED VERTE - 3,3 Vcc
Les Atouts de la gamme:
Système BUS à protocole KNX Easy: un système de contrôle avancé conforme à la norme européenne EN50090, pour les solutions résidentielles, permettant à chaque composant de l'installation de communiquer. Sécurité, confort, économies d'énergie, scénarios et contrôle à distance: grâce à une interface simple et intuitive et à l'utilisation d'un smartphone ou d'une tablette, l’installation peut être facilement gérée localement ou à distance via internet avec la application HAPPYHOME de Gewiss.