Gewiss - COMMUTATEUR 1M 1P 10AX HAUT-BAS TITANE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande - bascule/rocker
mode de pose - installation intégrée
couleur - titane
calibre/courant nominal assigné (In) - 10 A
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564265820
Réf. Sonepar
00047426582
Réf. Fournisseur
GW14121
Réf. Commerciale
Gewiss
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
type de commande
bascule/rocker
mode de pose
installation intégrée
couleur
titane
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
modèle
commutateur unipolaire
nombre de pôles
1
verrouillage électrique et mécanique
Oui
utilisation mécanique possible
Oui
utilisation électronique possible
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
type de fixation
à clipser
transparent
Non
porte-étiquette
Oui
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
tension nominale
250 V
nombre de touches
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
25 mm
COMMUTATEUR UNIPOLAIRE 250Vca - 10AX - NEUTRE - SYMBOLE HAUT-BAS - 1 MODULE - TITANE - CHORUS
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..