Gewiss - PRISE TV 1M PASS. 5dB CONNEC. M 9,5mmTIT

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - boîte de passage

  • mode de pose - installation intégrée

  • atténuation de raccordement à 860 MHz - 5 dB

  • nombre de sorties - 1

  • atténuation de passage à 860 MHz - 5 dB

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564266759

Réf. Sonepar

00047426675

Réf. Fournisseur

GW14362

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle

boîte de passage

mode de pose

installation intégrée

atténuation de raccordement à 860 MHz

5 dB

nombre de sorties

1

atténuation de passage à 860 MHz

5 dB

nombre de modules (construction modulaire)

1

couvercle

sans

atténuation de raccordement à 2 150 MHz

6 dB

compatible au modem par câble

Non

atténuation de passage à 2 150 MHz

6 dB

compatible à une alimentation à distance

Non

fréquence

2400...2400 MHz

type de fixation

fixation par encliquetage

couleur

titane

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

matériau

plastique

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

PRISE COAXIALES TV BLINDAGE CLASSE A - CONNECTEUR IEC MÂLE 9,5mm - PASSANTE 5 dB - 1 MODULE - TITANE - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..