Gewiss - PRISE TV/SAT 1M DIR. CONNEC. F-FEM TIT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - prise terminale
mode de pose - installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz - 0.5 dB
nombre de sorties - 1
nombre de modules (construction modulaire) - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564266803
Réf. Sonepar
00047426680
Réf. Fournisseur
GW14371
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
prise terminale
mode de pose
installation intégrée
atténuation de raccordement à 860 MHz
0.5 dB
nombre de sorties
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
couvercle
sans
atténuation de raccordement à 2 150 MHz
0.8 dB
compatible au modem par câble
Non
atténuation de passage à 2 150 MHz
1.5 dB
compatible à une alimentation à distance
Oui
fréquence
2400...2400 MHz
type de fixation
fixation par encliquetage
couleur
titane
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
PRISE TV/SAT BLINDAGE CLASSE A - CONNECTEUR F FEMELLE - DIRECTE AVEC PASSAGE DE COURANT - 1 MODULE - TITANE - CHORUS
Les Atouts de la gamme:
Les appareils modulaires Chorus, disponibles en trois couleurs et en différentes tailles, permettent de réaliser une infinité de combinaisons de plaques-composants. Il en résulte une gamme complète capable de satisfaire toutes les exigences en matière de design, de fonctionnement et d'installation. Titane peint brillant, innovant et tendance. Des fonctions illimitées dans des espaces réduits : la gamme Chorus se compose de boutons avec modularités, 1/2, 1, 2 et 3 modules, afin d'optimiser l'espace selon les besoins. Les dispositifs de taille 2 et 3 modules sont faciles d'utilisation et permettent une localisation rapide du bouton-poussoir, tandis que celui de ½ module (disponible uniquement avec Chorus) exploite au mieux les espaces réduits. Modularité : les supports de la gamme Chorus sont capables de répondre à toutes les exigences fonctionnelles ; leur grande modularité (modules 2, 3, 4, 6, 4 + 4, 6 + 6) offre une liberté maximale lors de l'installation des composants,, à la fois en termes de nombre et de type. Couplage avant : il facilite et accélère les opérations de montage et de démontage des composants, permettant ainsi de les réaliser sans enlever le support..