Gewiss - PLAQUE LUX INT. 2+2P H BL CRÈME

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 2

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - blanc

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564273368

Réf. Sonepar

00047427336

Réf. Fournisseur

GW16223TB

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités

2

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

blanc

nombre d'unités, horizontales

2

nombre d'unités, verticales

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

4

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

2

avec grille de montage

Non

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

non traité

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

9010

transparent

Non

avec volet de protection

Non

indice de protection (IP)

IP41

type de fixation

fixation à borne

largeur

161 mm

hauteur

95 mm

profondeur

12 mm

largeur d'encastrement

161 mm

hauteur d'encastrement

95 mm

PLAQUE LUX - EN TECHNOPOLYMÈRE - 2+2 MODULES HORIZONTAL - BL CRÈME - CHORUS

Les Atouts de la gamme:

Lignes raffinées et esprit High-Tech Une gamme de plaques aux formes contemporaines, associant un esprit moderne et une forte personnalité caractérisée par une élégance traditionnelle. Une touche de classe en toute circonstance. Fabriquées à partir de matériaux de haute qualité, tels que le techno pierre, le métal et le verre, ainsi que le technopolymère, en versions peintes ou métalliques avec des finitions bois et effet cuir, les plaques sont disponibles en différentes options de modularité allant de 2 à 2 + 2 + 2 + 2 éléments horizontaux et verticaux, pour boîtes rondes et carrées. Les plaques LUX International offrent des solutions pour tous les styles et se caractérisent par leur design prestigieux, avec un cadre chromé et des courbes douces..