Gewiss - PLAQUE ÉTANCHE 4P IP55 NO
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 1
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564275317
Réf. Sonepar
00047427531
Réf. Fournisseur
GW16704TN
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités
1
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
noir
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
4
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
1
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9005
transparent
Non
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP55
type de fixation
fixation à vis
largeur
152.6 mm
hauteur
92 mm
profondeur
25.4 mm
largeur d'encastrement
152.6 mm
hauteur d'encastrement
92 mm
PLAQUE ÉTANCHE STANDARD ITALIEN - 4 MODULES IP55 - CHORUS
Les Atouts de la gamme:
Grande variété d'accessoires d'installation pour tous les appareils et plaques modulaires de la gamme CHORUS. Plaques étanches avec membrane ergonomique et comprenant deux à quatre éléments. Plaques autoporteuses pour profils et panneaux. Panneaux autoportants et en saillie. Boîtes saillantes et boîtiers autoportants protégés et étanches. Supports pour boîtes rectangulaires, rondes et carrées. Couvercles pour boîtes à encastrer de deux à six éléments pour les opérations de peinture et de finition.