Gewiss - BOUTON-P.2P NO 10A A TIRAGE SY/WT
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - bouton-poussoir unique
type de commande - corde de tirage
avec éclairage - Non
composition - appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de bascules d'actionnement - 1
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564077362
Réf. Sonepar
00047005196
Réf. Fournisseur
GW20518
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
bouton-poussoir unique
type de commande
corde de tirage
avec éclairage
Non
composition
appareil modulaire pour interrupteur résidentiel et tertiaire
nombre de bascules d'actionnement
1
nombre de modules (construction modulaire)
1
nombre de pôles
2
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
10 A
avec voyant indicateur
Non
Contact de report
Non
mode de pose
installation intégrée
type de fixation
à clipser
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
couleur
blanc
numéro RAL (équivalent)
9016
transparent
Non
porte-étiquette
Non
imprimé
sans
adapté à la classe de protection (IP)
IP41
largeur d'appareil
24 mm
hauteur d'appareil
46 mm
profondeur d'appareil
42 mm
profondeur min. de la boîte d'encastrement
47 mm
BOUTON-POUSSOIR BIPOLAIRE 250Vca 10A - A TIRAGE - 1 MODULE - BL - SYSTEM
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.