Gewiss - FUSIB.6,3X32 6A 250V
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
taille - 6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In) - 6 A
tension assignée (Ue) - 250 V
type de tension - AC
modèle - fusible en verre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564026131
Réf. Sonepar
00047005282
Réf. Fournisseur
GW20923
Réf. Commerciale
Gewiss
taille
6,3x32 mm
calibre/courant nominal assigné (In)
6 A
tension assignée (Ue)
250 V
type de tension
AC
modèle
fusible en verre
FUSIBLE MINIATURE 250V - 6,3X32 6A - PLAYBUS
Les Atouts de la gamme:
Une large gamme de dispositifs modulaires idéale pour les solutions à encastrer (pour les boîtes rectangulaires ou carrées), en saillie et les applications spéciales. La série d'appareillage domestique se distingue par ses dispositifs et plaques en noir satiné ou blanc brillant disponibles dans 14 coloris et deux formes différentes, moderne ou classique, avec finition brillante. La série inclut des commandes, fiches et prises, protections, indicateurs, connecteurs et dispositifs pour le contrôle, la sécurité et le confort de votre habitation.