Gewiss - PLAQUE 8 POS.BL NUAGE SYSTEM VIRNA
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - horizontal
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564226814
Réf. Sonepar
00047005301
Réf. Fournisseur
GW22107
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités
2
sens de montage
horizontal
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
blanc
nombre d'unités, horizontales
2
nombre d'unités, verticales
0
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
0
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
laqué / peint
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
9010
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP41
type de fixation
fixation à borne
largeur
143.8 mm
hauteur
137.2 mm
profondeur
10.5 mm
largeur d'encastrement
143.8 mm
hauteur d'encastrement
137.2 mm
PLAQUE VIRNA - EN TECHNOPOLYMÈRE BRILLANT - 8 MODULES (4+4 SUPERPOSÉS) - BL NUAGE - SYSTEM
Les Atouts de la gamme:
Les plaques en technopolymère incluant jusqu'à huit éléments (4 + 4), disponibles en deux formes différentes - Top System et Virna - et en neuf couleurs pastel, deux teintes métallisées et trois finitions classiques, constituent la solution idéale pour chaque installation. Le blanc et le titane sont également disponibles en version 12 éléments (6 + 6). Plaques Top System,: des formes classiques, des matériaux résistants. Une ligne de plaques simples et fonctionnelles qui peuvent améliorer chaque environnement, apportant l'harmonie et la beauté dans toute la maison. Plaques Virna: au style moderne incomparable, créées pour répondre aux besoins de design contemporain. L'élégance de la forme rectangulaire est renforcée par la légèreté et la simplicité des lignes, qui encadrent les boutons-poussoirs de commande..