Gewiss - PLAQUE ETANCHE 3 P.GRIS 7035 TOP SYSTEM

Gewiss - PLAQUE ETANCHE 3 P.GRIS 7035 TOP SYSTEM

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre d'unités - 1

  • sens de montage - horizontal

  • porte-étiquette - Non

  • matériau - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564108639

Réf. Sonepar

00047005385

Réf. Fournisseur

GW22453

Réf. Commerciale

Gewiss

nombre d'unités

1

sens de montage

horizontal

porte-étiquette

Non

matériau

plastique

couleur

gris

nombre d'unités, horizontales

1

nombre d'unités, verticales

0

nombre de modules horizontaux (construction modulaire)

3

nombre de modules verticaux (construction modulaire)

0

nombre d'inserts pour interrupteurs

1

avec grille de montage

Oui

montage encastré

Oui

adapté à une boîte de sol

Non

adapté à un canal d'allège

Oui

adapté à une installation intégrée

Oui

qualité du matériau

thermoplastique

sans halogène

Non

traitement de la surface

laqué / peint

finition de la surface

brillant

numéro RAL (équivalent)

7035

transparent

Non

avec volet de protection

Oui

indice de protection (IP)

IP55

type de fixation

fixation à borne

largeur

140 mm

hauteur

80 mm

profondeur

9.5 mm

largeur d'encastrement

140 mm

hauteur d'encastrement

80 mm

PLAQUE ÉTANCHE - AUTOPORTEUR - 3 MODULES - GRIS RAL 7035 - SYSTEM

Les Atouts de la gamme:

Les plaques en technopolymère incluant jusqu'à huit éléments (4 + 4), disponibles en deux formes différentes - Top System et Virna - et en neuf couleurs pastel, deux teintes métallisées et trois finitions classiques, constituent la solution idéale pour chaque installation. Le blanc et le titane sont également disponibles en version 12 éléments (6 + 6). Plaques Top System,: des formes classiques, des matériaux résistants. Une ligne de plaques simples et fonctionnelles qui peuvent améliorer chaque environnement, apportant l'harmonie et la beauté dans toute la maison. Plaques Virna: au style moderne incomparable, créées pour répondre aux besoins de design contemporain. L'élégance de la forme rectangulaire est renforcée par la légèreté et la simplicité des lignes, qui encadrent les boutons-poussoirs de commande..