Gewiss - COUV.HAUT BOÎTE ENCASTR.3P.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - couvercle borgne
forme - rectangulaire
type de fixation - couvercle pour fixation à vis
longueur - 130 mm
largeur - 90 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564038639
Réf. Sonepar
00047435220
Réf. Fournisseur
GW24227
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
couvercle borgne
forme
rectangulaire
type de fixation
couvercle pour fixation à vis
longueur
130 mm
largeur
90 mm
profondeur
30 mm
matériau
plastique
sans halogène
Non
couleur
blanc
avec vis
Oui
plombable
Non
COUVERCLE HAUT POUR BOÎTIE À ENCASTRER - 3 POSTES - COUVERCLE PLEIN - BL NUAGE
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..