Gewiss - BOITE RONDE COMPOSABLE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - encastré
forme - rond
couleur - rouge
garnissage - sans
diamètre - 60 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564072312
Réf. Sonepar
00047439840
Réf. Fournisseur
GW24232
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
encastré
forme
rond
couleur
rouge
garnissage
sans
diamètre
60 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
unique
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
profondeur intérieure
40 mm
pour le nombre d'inserts d'appareil
1
avec vis
Non
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
7
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
BOÎTIE RONDE COMPONSABLE À ENCASTRER - DIAMÈTRE 60x42
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..