Gewiss - BOITE 2+2P CLOISONS CREUSES GREEN
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - mur creux
forme - ovale
couleur - vert
garnissage - sans
profondeur - 45...45 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564802032
Réf. Sonepar
00047004034
Réf. Fournisseur
GW24282PM
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
mur creux
forme
ovale
couleur
vert
garnissage
sans
profondeur
45...45 mm
fixation des appareils
visser
matériau
plastique
type de construction
prise d'appareil
modèle
double
équipé d'une couronne rotative
Non
à coupler/juxtaposer
Non
longueur
125 mm
largeur
72 mm
profondeur intérieure
43 mm
avec vis
Oui
traversée de boîtier par une ouverture défonçable
Oui
traversée de boîtier par une membrane d'étanchéité
Non
traversée de boîtier par une tubulure
Non
traversée de boîtier par une membrane à niveaux
Non
pour diamètre du tube
autre
verrouillage de tube
Non
verrouillage de tube en option
Non
entrée de l'arrière
Oui
nombre d'entrées
14
nombre d'embouts fournis
0
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
sans
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
étanche à l'air
Non
borne, position fixe
Non
fixation au crochet de luminaire
Non
tubulure
sans
avec languettes à clou
Non
application spéciale
sans
SCATOLA 2+2 POSTI PARETI LEGGERE GREEN
Les Atouts de la gamme:
Système le plus complet de boîtes d'encastrement pour cloisons creuses et plaques de plâtre (solutions brevetées Gewiss). À base de technopolymère sans halogène et test au fil incandescent 850 °C. La gamme comprend des coffrets et des tableaux de distribution jusqu'à 72 M; Les boîtes de dérivation 48 PTDIN GREENWALL avec rail DIN intégré sur le fond, conformes à la norme EN 60670-24, conviennent idéalement pour l'installation de dispositifs domotiques ; boîtes d'encastrement pour appareillage domestique et boîtes pour prises interverrouillées..