Gewiss - SEPARATEUR BOÎTE 3P.DOMOBOX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - plastique
largeur de cloison - 65 mm
hauteur de cloison - 40 mm
traitement de la surface - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564055193
Réf. Sonepar
00047437295
Réf. Fournisseur
GW24321
Réf. Commerciale
Gewiss
matériau
plastique
largeur de cloison
65 mm
hauteur de cloison
40 mm
traitement de la surface
autre
SÉPARATEUR FONCTIONNEL BOÎTIERS DOMOBOX
Les Atouts de la gamme:
Vaste choix de boîtes à fixation murale et à encastrer à usage domestique de grande robustesse fournis avec de nombreux accessoires: (séparateurs, éléments de jonction, capot protection ciment , etc.). En complément de gamme, les boîtes de sol peuvent être personnalisés en termes de capacité, de finition et d'équipements internes (elles sont compatibles avec les composants de la gamme System et les dispositifs à fixer sur rail DIN)..