Gewiss - PRISE IEC309 2P+T16A220V IP44 SAIL.
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - saillie
intensité de courant IEC - 16 A
nombre de pôles - 3
tension selon EN 60309-2 - 230 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure - 6 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564002111
Réf. Sonepar
00047400211
Réf. Fournisseur
GW26222
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
saillie
intensité de courant IEC
16 A
nombre de pôles
3
tension selon EN 60309-2
230 V (50+60 Hz) bleu
position de l'heure
6 h
couleur caractéristique
bleu
indice de protection (IP)
IP44
technique de raccordement
borne à vis
entrée de câble
autre
matériau
plastique
type de fixation
fixation extérieure
encastrement isolé
Oui
finition militaire
Non
PRISE INDUSTRIEL EN SAILLIE CONFORME À LA NORME IEC 309 - 2P+T - 220V - IP44 -GRIS RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.