Gewiss - PLASTRON ETANCHE 2 POSTES SYSTEM IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 2
sens de montage - vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564789913
Réf. Sonepar
00047004045
Réf. Fournisseur
GW27403
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités
2
sens de montage
vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
gris
nombre d'unités, horizontales
1
nombre d'unités, verticales
1
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
2
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
1
nombre d'inserts pour interrupteurs
2
avec grille de montage
Oui
adapté à une boîte de sol
Oui
adapté à un canal d'allège
Non
adapté à une installation intégrée
Non
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7035
transparent
Oui
avec volet de protection
Oui
indice de protection (IP)
IP65
type de fixation
fixation à vis
largeur
75 mm
hauteur
85 mm
profondeur
20 mm
largeur d'encastrement
85 mm
hauteur d'encastrement
75 mm
COMBI IN - CALOTTE ÉTANCHE 2 POSTES SYSTEM - COUVERCLE TRANSPARENT FUMÉ - IP55 -GRIS RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.