Gewiss - BOUTON-POUSSOIR UNIP.10A ETANCHE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de commutation - contact à fermeture (NO)
type de commande - bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement - 1
mode de pose - saillie
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564095441
Réf. Sonepar
00047409544
Réf. Fournisseur
GW27835
Réf. Commerciale
Gewiss
type de commutation
contact à fermeture (NO)
type de commande
bascule/bouton
nombre de bascules d'actionnement
1
mode de pose
saillie
couleur
gris
composition
mécanisme complet avec cadre
nombre de modules (construction modulaire)
1
interrupteur à bouton-poussoir
Non
type de fixation
fixation à vis
avec cadre/support de montage
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement de la surface
autre
finition de la surface
brillant
numéro RAL (équivalent)
7035
zone de texte/surface d'inscription
non
voyant
non
adapté à la classe de protection (IP)
IP55
tension nominale
250 V
calibre/courant nominal assigné (In)
16 A
courant de commutation pour lampes fluorescentes
16 AX
Contact de report
Non
type de connexion
borne à vis
Interrupteur de machine à laver
Non
largeur d'appareil
66 mm
hauteur d'appareil
82 mm
profondeur d'appareil
55 mm
BOÎTE ÉTANCHE ÉQUIPE D'APPAREILS SYSTEM - AVEC BOUTON-POUSSOIR 1P NO 10AX - IP55 - GRIS RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Un système complet et universel de boîtiers modulaires, parfaitement intégré à la série SYSTEM pour appareillage domestique et en mesure de satisfaire les exigences de haut niveau de protection des installations des secteurs résidentiel, tertiaire et industriel. La série COMBI 27 est disponible dans la version IP40 et dans les versions étanches avec l'indice de protection IP55 et IP65, recommandé pour toutes les applications extérieures soumises à des conditions atmosphériques extrêmes.