Gewiss - PLAQUE DAHLIA 4 POSTES H/V CHANVRE
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre d'unités - 8
sens de montage - horizontal et vertical
porte-étiquette - Non
matériau - plastique
couleur - autre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564857155
Réf. Sonepar
00047499016
Réf. Fournisseur
GW35904AH
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre d'unités
8
sens de montage
horizontal et vertical
porte-étiquette
Non
matériau
plastique
couleur
autre
nombre d'unités, horizontales
4
nombre d'unités, verticales
4
nombre de modules horizontaux (construction modulaire)
8
nombre de modules verticaux (construction modulaire)
8
nombre d'inserts pour interrupteurs
4
avec grille de montage
Non
montage encastré
Oui
adapté à une boîte de sol
Non
adapté à un canal d'allège
Oui
adapté à une installation intégrée
Oui
qualité du matériau
thermoplastique
sans halogène
Non
traitement antibactérien
Non
traitement de la surface
non traité
finition de la surface
brillant
transparent
Non
avec volet de protection
Non
indice de protection (IP)
IP41
type de fixation
fixation à borne
largeur
298 mm
hauteur
85 mm
profondeur
8.5 mm
largeur d'encastrement
298 mm
hauteur d'encastrement
85 mm
PLAQUE DAHLIA - EN TECHNOPOLYMÈRE - 4 MODULES HORIZONTAL/VERTICAL - CHANVRE
Les Atouts de la gamme:
Un grand choix de plaques, réalisées en technopolymère dans sept couleurs avec finition brillante : blanc, ivoire, chanvre, crème, gris clair, gris foncé et gris anthracite. Plaques disponibles en différentes modularités, de un à cinq éléments, installables indifféremment en position horizontale ou verticale..