• « Découvrez le catalogue de tous les produits disponibles dans le réseau des agences Sonepar. Si vous êtes déjà client d'une enseigne, cliquez sur connexion. Si vous n'êtes pas encore client du réseau Sonepar, contactez l'une de nos agences pour passer commande. »

Gewiss - GW38190 - CABLE LSZH CAT.5E FTP 24 AWG

  • CABLE LSZH CAT.5E FTP 24 AWG
    • Fabricant : Gewiss
    • Réf. fabricant : GW38190
    • Référence Sonepar : 00047450453
    • EAN : 8011564126022
x  1   mètre
Disponibilité :
Sur commande

Description

CABLE EN CUIVRE - GAINE LSZH - CATEGORIE 5e FTP - CABLE: 305m

Spécifications techniques

Pour rechercher un produit équivalent, sélectionnez les caractéristiques que vous souhaitez conserver