Gewiss - CABLE MANAGEMENT PANEL WITH BRUSH 1U
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - barre profilée
matériau - métal
largeur - 482 mm
hauteur - 44.4 mm
couleur - noir
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8034035013515
Réf. Sonepar
00047501351
Réf. Fournisseur
GW38610
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
barre profilée
matériau
métal
largeur
482 mm
hauteur
44.4 mm
couleur
noir
numéro RAL
9005
CABLE MANAGEMENT PANEL WITH BRUSH 1U
Les Atouts de la gamme:
Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.