Gewiss - CASSETTO OTTICO 19" 24 PORTE SC/LC 1U

Gewiss - CASSETTO OTTICO 19" 24 PORTE SC/LC 1U

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • modèle - autre

  • matériau - métal

  • profondeur - 250 mm

  • couleur - noir

  • numéro RAL - 9005

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8034035013539

Réf. Sonepar

00047501353

Réf. Fournisseur

GW38612

Réf. Commerciale

Gewiss

modèle

autre

matériau

métal

profondeur

250 mm

couleur

noir

numéro RAL

9005

CASSETTO OTTICO 19" 24 PORTE SC/LC 1U

Les Atouts de la gamme:

Un système complet de composants et d'accessoires pour le câblage structuré d'un réseau LAN. La gamme comprend des tableaux en saillie et des armoires sur pieds, de 10” et 19”, au design moderne et innovant, caractérisé par un système de câblage très facile au moyen de larges volumes internes et à l'espace latéral. Ces solutions réduisent les temps d'installation et permettent une configuration rapide à tout moment, en fonction des nouvelles exigences d'utilisation.