Gewiss - COFFRET SAILLIE 4M.IP55

Gewiss - COFFRET SAILLIE 4M.IP55

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • mode de pose - saillie

  • nombre de rangées - 1

  • largeur en nombre de modules - 4

  • matériau du boîtier/corps - plastique

  • couleur - gris

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564012530

Réf. Sonepar

00047401253

Réf. Fournisseur

GW40001

Réf. Commerciale

Gewiss

mode de pose

saillie

nombre de rangées

1

largeur en nombre de modules

4

matériau du boîtier/corps

plastique

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP55

hauteur

105 mm

largeur

170 mm

profondeur

98 mm

type de capot

couvercle

finition du couvercle

avec échancrure

couvercle/porte transparent(e)

Oui

profondeur intérieure

48.5 mm

rail DIN

Oui

avec cadre/support de montage

Non

possibilité de montage en saillie

Oui

finition CEM

Non

numéro RAL

7035

avec serrure

Non

type de fermeture

autre

COFFRET EN SAILLIE 4M.IP55

Les Atouts de la gamme:

Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.