Gewiss - COFFRET SAILLIE 8M.IP55
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564012547
Réf. Sonepar
00047401254
Réf. Fournisseur
GW40003
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
hauteur
180 mm
largeur
180 mm
profondeur
98 mm
type de capot
couvercle
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur intérieure
48.5 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
avec serrure
Non
type de fermeture
autre
COFFRET EN SAILLIE 8M.IP55
Les Atouts de la gamme:
Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.