Gewiss - COFFRET SAILLIE S.PORTE 8M.IP40
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
mode de pose - saillie
nombre de rangées - 1
largeur en nombre de modules - 8
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564012158
Réf. Sonepar
00047401215
Réf. Fournisseur
GW40026
Réf. Commerciale
Gewiss
mode de pose
saillie
nombre de rangées
1
largeur en nombre de modules
8
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP40
hauteur
180 mm
largeur
180 mm
profondeur
95 mm
type de capot
sans
finition du couvercle
avec échancrure
couvercle/porte transparent(e)
Oui
profondeur intérieure
48 mm
rail DIN
Oui
avec cadre/support de montage
Non
possibilité de montage en saillie
Oui
finition CEM
Non
numéro RAL
7035
COFFRET EN SAILLIE 8M.IP40
Les Atouts de la gamme:
Gamme composée des coffrets étanches 40 CDK - IP65 avec châssis extractible et plastrons plombables à partir de 24 modules et de nombreux accessoires tels goulottes, serrures, couvercles esthétiques et plastrons pleins; les coffrets étanches 40 CD - IP55, avec points de centrage pour le perçage sur les parois, volet équipé d’une serrure pour chaque rangée modulaire; les coffrets design, protégés 40 CD - IP40, jusqu’à 72 modules en versions à porte transparente fumée et à porte pleine; les coffrets 40 CD - IP40 sans porte. Les coffrets en technopolymère sans halogène sont identifiés par le pictogramme HF - Halogen Free.