Gewiss - COFFRET COM.GRADE 1 4RJ + TV SAT RAL9016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
numéro RAL - 9016
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564818811
Réf. Sonepar
00047005651
Réf. Fournisseur
GW40506
Réf. Commerciale
Gewiss
couleur
blanc
numéro RAL
9016
COFFRET COMMUNICATION VDI GRADE 1 PRÉ-ÉQUIPÉ 4 RJ 45 ET RÉPARTITEUR TV 4 SORTIES - BL RAL 9016
Les Atouts de la gamme:
Gamme de coffrets modulaires de 1 à 4 rangées, 13 modules par rangée, IP 30, blanc RAL 9016, marque NF. Ces coffrets sont le complément idéal de la gamme protection modulaire, interrupteurs différentiels, disjoncteurs et peignes de câblage proposée au catalogue POWER; tableaux complets pré-équipés et évolutifs disponibles en versions 40 et 63 A. Outre les accessoires d’installation, la gamme propose également une offre multimédia Voix-Données-Images complète: coffrets communication Grade 2 TV et Grade 3 TV ainsi qu’une zone attenante pour un équipement actif, tel la box opérateur ou un switch Ethernet.