Gewiss - BOÎTE IP44 DIAM.80X40 AVEC PASSE-FILS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
forme - rond
mode de pose - montage mural/au plafond
garnissage - sans
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP44
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564013674
Réf. Sonepar
00047432314
Réf. Fournisseur
GW44002
Réf. Commerciale
Gewiss
forme
rond
mode de pose
montage mural/au plafond
garnissage
sans
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP44
pour diamètre du tube
autre
montage dans le sol
Non
montage sous l'eau
Non
entrée de l'arrière
Non
profondeur
45.5 mm
diamètre
80 mm
connectable
Non
nombre d'entrées
4
type de traversée de boîtier
membrane à niveaux à découper
matériau
plastique
sans halogène
Oui
traitement de la surface
non traité
finition du couvercle
couvercle borgne
couvercle transparent
Non
fixation du couvercle
encliqueté
coulable
Non
masse de coulage fournie
Non
plombable
Non
maintien de fonction
sans
avec blindage
Non
résistant aux intempéries
Non
température d'utilisation
-25...60 °C
version anti-déflagration
Non
pour Ex-Zone gaz
sans
pour poussière Ex-Zone
sans
BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À CLIPSER IP44 - DIMENSIONS INTERNES DIAMÈTRE 80X40 - PAROIS AVEC PASSE-FILS À GRADINS À ENTRÉE DIRECTE
Les Atouts de la gamme:
Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.