Gewiss - BOÎTE IP44 80X80X40 AVEC PASSE-FILS

Gewiss - BOÎTE IP44 80X80X40 AVEC PASSE-FILS

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • forme - carré

  • mode de pose - montage mural/au plafond

  • garnissage - sans

  • couleur - gris

  • indice de protection (IP) - IP44

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564013681

Réf. Sonepar

00047432316

Réf. Fournisseur

GW44003

Réf. Commerciale

Gewiss

forme

carré

mode de pose

montage mural/au plafond

garnissage

sans

couleur

gris

indice de protection (IP)

IP44

pour diamètre du tube

autre

montage dans le sol

Non

montage sous l'eau

Non

entrée de l'arrière

Non

longueur

95.5 mm

largeur

95.5 mm

profondeur

45.5 mm

connectable

Non

nombre d'entrées

6

type de traversée de boîtier

membrane à niveaux à découper

matériau

plastique

sans halogène

Oui

traitement de la surface

non traité

finition du couvercle

couvercle borgne

couvercle transparent

Non

fixation du couvercle

encliqueté

coulable

Non

masse de coulage fournie

Non

plombable

Non

maintien de fonction

sans

avec blindage

Non

résistant aux intempéries

Non

température d'utilisation

-25...60 °C

version anti-déflagration

Non

pour Ex-Zone gaz

sans

pour poussière Ex-Zone

sans

BOÎTE DE DÉRIVATION AVEC COUVERCLE BAS À CLIPSER IP44 - DIMENSIONS INTERNES 80X80X40 - PAROIS AVEC PASSE-FILS À GRADINS À ENTRÉE DIRECTE

Les Atouts de la gamme:

Gamme complète de boîtes en saillie étanches pour les dérivations des circuits normaux, test au fil incandescent 650 °C sans halogène, des circuits de sécurité, test au fil incandescent 960 °C faiblement halogénée et pour les applications industrielles. Les boîtes de dérivation 44 CE sont disponibles en 11 tailles différentes, à parois lisses ou à passe-fil à entrée directe, couvercles hauts ou bas, pleins ou transparents et fermeture par vis classiques ou à ¼ de tour. Les versions avec fond à haute capacité permettent de réaliser des équipements d’installation électrique avec des entrées de conduits jusqu’à Ø50 mm.