Gewiss - RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE 250A 20X5 CVX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de pôles - 4
type de connexion - visser
mode de pose - rail DIN
protégé contre les contacts - Oui
hauteur - 190 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564134805
Réf. Sonepar
00047413480
Réf. Fournisseur
GW44700
Réf. Commerciale
Gewiss
nombre de pôles
4
type de connexion
visser
mode de pose
rail DIN
protégé contre les contacts
Oui
hauteur
190 mm
largeur
285 mm
profondeur
70 mm
RÉPARTITEUR TÉTRAPOLAIRE HORIZONTAL - 250A - 258X190X70MM 16 MODULES POUR RAIL EN 50022 POUR - CVX 630K/CVX 630M/ CVX 1600
Les Atouts de la gamme:
La gamme 47 BUSBAR, outre des systèmes de distribution par jeux de barres plates ou profilées, est constituée de trois systèmes de répartition différents à câblage rapide. (répartiteur rapide GWFIX 100 jusqu'à 100 A, répartiteur rapide GWFIX 250 jusqu'à 250 A et répartiteur rapide GWFIX 400 jusqu'à 400 A) qui permettent de minimiser les heures de main-d'œuvre..