Gewiss - CVX630K - KIT PLASTRON DIN 600X200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
matériau - métal
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
couleur - gris
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564286597
Réf. Sonepar
00047428659
Réf. Fournisseur
GW45202
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
autre
matériau
métal
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
couleur
gris
numéro RAL
7035
KIT D'INSTALLATION POUR APPAREILS MODULAIRES / BOÎTIERS MOULÉS MAX 250A - CVX 630K/M - 24 MODULES - 600X200
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..