Gewiss - CVX630K - PLASTRON PLEIN 600X200
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 600 mm
hauteur - 200 mm
matériau - acier
finition de la surface - revêtu par poudre
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564286771
Réf. Sonepar
00047428677
Réf. Fournisseur
GW45304
Réf. Commerciale
Gewiss
largeur
600 mm
hauteur
200 mm
matériau
acier
finition de la surface
revêtu par poudre
PANNEAU FRONTAL PLEIN - CVX 630K/M - 24 MODULES 600X200
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 630 K de tableaux de distribution composables jusqu’à 630 A est conçue pour accélérer et faciliter le câblage et les opérations d’installation. En effet, il est possible de réaliser le câblage sur « structure entièrement ouverte » puis de terminer l’assemblage du tableau. Disponibles à la fois en version à montage saillie jusqu'à 1200 mm et à montage au sol jusqu’à 2000 mm ..