Gewiss - JEU 4 PATTES ZING.FIX.COFFR SAIL.

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - ensemble/pièces de fixation

  • matériau - acier

  • largeur - 40 mm

  • hauteur - 110 mm

  • profondeur - 10 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564013650

Réf. Sonepar

00047401365

Réf. Fournisseur

GW46446

Réf. Commerciale

Gewiss

type d'accessoire/pièce détachée

ensemble/pièces de fixation

matériau

acier

largeur

40 mm

hauteur

110 mm

profondeur

10 mm

JEU 4 PATTES DE FIXATION EN ACIER ZINGUÉ POUR COFFRETS

Les Atouts de la gamme:

La série 46 est la solution idéale pour la réalisation de coffrets de commande et de distribution. La gamme comprend: les coffrets 46 QP - monoblocs, en polyester renforcé fibre de verre, sans halogène, IP66; les coffrets 46 QM - en métal, IP55; les coffrets 46 QX - en acier INOX, IP55; les coffrets 44 CEP - monobloc, en technopolymère sans halogène, IP55. Les coffrets 46 QP, QM et 44 CEP sont disponibles avec porte transparente et porte pleine. Les coffrets 46 QP, QM et QX se distinguent par le nombre des accessoires disponibles et par le système de montage rapide Fast & Easy..