Gewiss - PORTE EN VERRE IP55 700X900 CVX
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - porte de verrouillage
matériau - verre
couleur - gris
indice de protection (IP) - IP55
finition porte à hublot - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564096202
Réf. Sonepar
00047409620
Réf. Fournisseur
GW47132
Réf. Commerciale
Gewiss
modèle
porte de verrouillage
matériau
verre
couleur
gris
indice de protection (IP)
IP55
finition porte à hublot
Oui
largeur
600 mm
hauteur
800 mm
finition porte pour verrouillage de sectionneur
Non
profondeur
65 mm
finition CEM
Non
finition de la surface
non traité
Degré de protection (NEMA)
autre
PORTE EN VERRE BOMBÉ - CVX 160E - 600X800 IP55
Les Atouts de la gamme:
La gamme CVX 160 E des tableaux de distribution en saillie jusqu’à 160 A permet de créer diverses configurations pour répondre à tous les besoins spécifiques, d'une capacité comprise entre 72 et 192 modules,, choisir de manière appropriée les kits d’installation au pas de 150 mm ou 200 mm. En outre, le châssis extractible permet de réaliser le câblage sur établi et, ultérieurement, d'installer le châssis câblé à l’intérieur de l’enveloppe métallique une fois l'installation terminée..