Gewiss - PASSE-FILS D.20 POUR TUBE D.MAX 16 GRIS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
pour diamètre de câble - 4...14 mm
entrée de câble - autre
modèle - fermé
pour épaisseur de paroi - 3...3 mm
diamètre d'alésage - 19 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564014350
Réf. Sonepar
00047401435
Réf. Fournisseur
GW50428
Réf. Commerciale
Gewiss
pour diamètre de câble
4...14 mm
entrée de câble
autre
modèle
fermé
pour épaisseur de paroi
3...3 mm
diamètre d'alésage
19 mm
sans halogène
Non
insert pour presse-étoupe
Non
nombre câbles
1...1
dimension du filetage PG
19
serre cable
Non
technique de rétrécissement
Non
finition de l'angle
Non
matériau
plastique
qualité du matériau
PVC
traitement de la surface
non traité
couleur
gris
étanche au gaz
Non
ininflammable
Non
étanche à l’eau
Non
indice de protection (IP)
IP55
température d'utilisation
-5...60 °C
PASSE-FILS EN POLYMÈRE SOUPLE - TROU Ø 19MM - TUBES Ø 16MM - GRIS RAL 7035 - IP55
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..