Gewiss - PASSE-FILS D.48 POUR TUBE D.MAX 40 GRIS

GEWISS FRANCE SAS

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • pour diamètre de câble - 16...40 mm

  • entrée de câble - autre

  • modèle - fermé

  • pour épaisseur de paroi - 31...31 mm

  • diamètre d'alésage - 48 mm

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

8011564014381

Réf. Sonepar

00047401438

Réf. Fournisseur

GW50432

Réf. Commerciale

Gewiss

pour diamètre de câble

16...40 mm

entrée de câble

autre

modèle

fermé

pour épaisseur de paroi

31...31 mm

diamètre d'alésage

48 mm

sans halogène

Non

insert pour presse-étoupe

Non

nombre câbles

1...1

dimension du filetage PG

48

serre cable

Non

technique de rétrécissement

Non

finition de l'angle

Non

matériau

plastique

qualité du matériau

PVC

traitement de la surface

non traité

couleur

gris

étanche au gaz

Non

ininflammable

Non

étanche à l’eau

Non

indice de protection (IP)

IP55

température d'utilisation

-5...60 °C

PASSE-FILS EN POLYMÈRE SOUPLE - TROU Ø 48MM - TUBES Ø 40MM - GRIS RAL 7035 - IP55

Les Atouts de la gamme:

Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..