Gewiss - CLIPS A TUBE D.25 GR.RAL7035
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté au diamètre du tube - 25...25 mm
type de fixation - trou de vis
matériau - plastique
qualité du matériau - polyamide
fermé - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
8011564017894
Réf. Sonepar
00047401789
Réf. Fournisseur
GW50603
Réf. Commerciale
Gewiss
adapté au diamètre du tube
25...25 mm
type de fixation
trou de vis
matériau
plastique
qualité du matériau
polyamide
fermé
Non
couleur
gris
convient pour des gaines de protection
Oui
traitement de la surface
autre
connectable
Oui
nombre max. de tubes
1
avec pièce intercalaire
Non
SUPPORT À CLIPS EN POLYMÈRE ANTICHOC - Ø 25MM - GRIS RAL 7035
Les Atouts de la gamme:
Système complet comprenant des presse-étoupes, des accessoires de fixation en plastique et en métal, des accessoires de liaison pour conduit rigide et gaine, des colliers de câblage et d'installation pour extérieur et des borniers de connexion. L'étendue de la gamme et la diversité des offres de chaque famille font de GEWISS le spécialiste et le partenaire idéal dans la mise en œuvre de toutes sortes d'installations, qu'elles soient à usage résidentiel, tertiaire ou industriel..